Description:
Manipulation facile, performances impressionnantes : La tête de lavage Power PW 30/1 pour notre aspirateur Puzzi 10/2 est convaincante jusqu'au bout. Placé rapidement à la place de la brosse pour sol, il offre des résultats de nettoyage encore meilleurs et plus rapides avec efficacité. En une seule étape, la solution de nettoyage est pulvérisée sur le tapis, brossée avec un rouleau de brosse rotatif et enfin toute la flotte de saletés est extraite. D'une part, les performances de nettoyage peuvent être considérablement augmentées une fois de plus, mais en particulier les performances de surface du Puzzi 10/2 peuvent également être augmentées jusqu'à 35%.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 350 x 260 x 835 mm
- poids sans accessoires : 5,7 kg
- Puissance du moteur de brosse : 60W
- Ø de vissage Performances de la zone : 40 – 55 m²/h.
- Type actuel : 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Avantage(s):
Fonctionnement facile :- Insertion rapide et facile à la place de la brosse pour sol.
- La rotation du rouleau brosse facilite le travail avec le PW 30/1.
Caractéristique clé :- Tête de lavage professionnelle pour
brosses rotatives Puzzi 10/2 Adv:- Pour intensifier le processus de nettoyage et ériger les fibres de tapis.
Performances de surface supérieures :- Augmentez les performances de surface jusqu'à 35 %.
Fenêtre de visualisation transparente :- Fenêtre visible sur la tête de lavage pour une surveillance constante de la capacité d'aspiration.
- Démarrage facile avec interrupteur à bascule.
- Tête de lavage professionnelle pour Puzzi 10/2 Adv
- Brosse motorisée