Aspirateur industriel IVS 100/75 M.

Réf.: 1.573-822.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 1.573-822.0
EAN / GTIN 4054278325644
Réf. fabricant 1.573-822.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

L'IVS 100/75 M est le modèle haut de gamme de la super classe des aspirateurs industriels avec certification classe de poussière-M. Equipé de composants extrêmement puissants, tels que le compresseur à canal latéral de 7,5 kW, il extrait en toute sécurité même les plus grandes quantités de poussières fines dangereuses pour la santé. Le plus grand moteur à courant triphasé de cette catégorie est très efficace (IE2) et dispose d'une fonction de démarrage progressif qui empêche efficacement les pics de puissance pendant le démarrage. En outre, l'appareil est conçu pour une utilisation continue mobile et stationnaire et est équipé d'un conteneur en acier inoxydable anticorrosion d'un volume de 100 litres et d'un mécanisme de décantation ainsi que d'un grand filtre en étoile 16 fois. Le système de filtration est nettoyé au moyen d'un secouage manuel horizontal du filtre. Une boîte de vitesses spéciale pour la transmission ciblée de la puissance assure des résultats de nettoyage comparables à tout moment et quelle que soit la force utilisée par l'utilisateur. Les accessoires peuvent être rangés en toute sécurité sur l'appareil, tandis que la télécommande en option complète très judicieusement la variété d'équipements de l'IVS 100/75 M.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 1202 x 686 x 1465 mm
  • Diamètre nominal du connecteur : DN 70
  • puissance absorbée : 7,5kW
  • Type d'enregistrement : Électriques
  • Contenu du conteneur : 100 l
  • Matériau du conteneur : Acier inoxydable
  • surface du filtre : 2,2 m²
  • poids avec emballage : 177 kg
  • poids sans accessoires : 165 kg
  • débit d'air : 148 / 536 l/s / m³/h.
  • niveau de pression acoustique : 73 dB(A)
  • Type actuel : 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vide : 290 / 29 mbar / kPa
  • Diamètre nominal de l'accessoire : DN 70 / DN 50

Avantage(s):

Compresseur à canal latéral sans usure :
  • Avec une capacité de 7,5 kW et démarrage progressif pour de grandes quantités de poussières et de solides.
  • Pour une forte puissance d'aspiration et une durée de vie d'au moins 20 000 heures.
Nettoyage manuel du filtre IVS :
  • Si nécessaire, il peut être actionné sans effort à l'aide d'un levier positionné de manière ergonomique.
  • Prolonge la durée de vie du filtre et réduit l'entretien.
Equipé d'un grand filtre en étoile:
  • Grâce au revêtement spécial, il convient également aux poussières huileuses et collantes.
  • Convient également pour de grandes quantités de poussière.
Caractéristique clé :
  • Fiche mâle à inversion de pôles
  • Certifié pour classe de poussière M
classe de poussière M:
  • Conforme à la norme DIN en 60335-2-69 pour l'appareil complet testé classe de poussière M.
  • Adapté pour une utilisation en fonctionnement multi-équipes et/ou avec plusieurs points d'aspiration.
  • Résultats de nettoyage identiques, quelle que soit la force utilisée.
  • Les grands rouleaux industriels permettent une mobilité maximale même sur des sols irréguliers et dans des conditions de charge lourde.
  • Certifié pour classe de poussière M.
  • Extra-large surface du filtre

Contenu:

Accessoires dans le équipement standard : non ; vidange du conteneur : Châssis stepper

Téléchargements et documents

Produits adaptés