Description:
Le plus petit modèle de notre gamme d'aspirateurs industriels de grande classe avec système de mise au rebut Longopac®: L'IVS 100/40 LP permet d'aspirer des solides tels que de grandes quantités de gravats de construction et de poussières minérales. Le matériau d'aspiration est introduit directement dans les sacs à déchets Longopac® et peut être éliminé presque sans poussière dans le raccord. Le système de filtration avec le grand filtre en étoile, qui est encore très compact grâce à ses 16 plis, est nettoyé en profondeur au moyen d'un secouage horizontal du filtre. Une boîte de vitesses spéciale assure les mêmes résultats de nettoyage à tout moment, quelle que soit la force requise par l'utilisateur. Avec le moteur à courant triphasé fiable et économique (IE2) et le puissant compresseur à canal latéral de 4 kW, l'aspirateur est également équipé pour les tâches exigeantes en utilisation continue. Les accessoires peuvent être rangés de manière sûre et sécurisée, tandis qu'une télécommande en option souligne la gamme de fonctionnalités du modèle de base.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 1202 x 686 x 1465 mm
- Diamètre nominal du connecteur : DN 70
- puissance absorbée : 4,2kW
- Type d'enregistrement : Électriques
- Contenu du conteneur : 100 l
- Matériau du conteneur : Acier inoxydable
- surface du filtre : 2,2 m²
- poids avec emballage : 167,6 kg
- poids sans accessoires : 155 kg
- débit d'air : 61,1 / 220 l/s / m³/h.
- niveau de pression acoustique : 75 dB(A)
- Type actuel : 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vide : 175 / 17,5 mbar / kPa
- Diamètre nominal de l'accessoire : DN 70 / DN 50
Avantage(s):
Compresseur a canal LATERAL sans usure:- Avec une capacité de 4 kW et démarrage progressif pour aspirer de grandes quantités de poussières et de solides
Système d'élimination sûr Longopac®:- Permet une mise au rebut sans poussière et donc un travail respectueux de la santé.
- Disponible en option dans une version hautement durable et biodégradable
- Adapté pour une utilisation en fonctionnement multi-équipes et/ou avec plusieurs points d'aspiration
Nettoyage manuel du filtre IVS:- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit l'entretien.
- Résultats de nettoyage identiques, quelle que soit la force utilisée.
- Si nécessaire, il peut être actionné sans effort à l'aide d'un levier positionné de manière ergonomique
Equipé d'un filtre étoile extra large:- Pour une absorption sûre des solides et des poussières jusqu'à classe de poussière M
- Pour la collecte et l'élimination séparée d'une large gamme de matériaux d'aspiration
- Pour une forte puissance d'aspiration et une durée de vie d'au moins 20 000 heures
- Convient également pour de grandes quantités de poussière
Caractéristique principale:- Système d'élimination Longopac®
- Extra-large surface du filtre
- Fiche mâle à inversion de pôles
Contenu:
Accessoires dans le équipement standard : non ; vidange du conteneur : Longopac®