Aspirateur industriel IVS 100/40

Réf.: 1.573-620.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 1.573-620.0
EAN / GTIN 4054278238463
Réf. fabricant 1.573-620.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

La vibration du filtre horizontal avec transmission mécanique est l'une des caractéristiques les plus frappantes de notre aspirateur industriel IVS 100/40 de grande classe avec moteur à courant triphasé et compresseur à canal latéral de 4 kW. Cette boîte de vitesses mécanique intégrée assure une transmission de puissance ciblée et garantit ainsi toujours les mêmes résultats de nettoyage, quelle que soit la force exercée par l'utilisateur. Ce transfert dosé contribue également à prolonger la durée de vie du grand filtre en étoile. Un conteneur en acier inoxydable de 100 litres anticorrosion contient de grandes quantités de solides, tandis que son mécanisme de décantation pratique facilite la vidange pour l'utilisateur. Une variété d'options de stockage sécurisé sont disponibles pour les accessoires directement sur l'appareil lui-même.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 1202 x 771 x 1470 mm
  • Diamètre nominal du connecteur : DN 70
  • puissance absorbée : 4,2kW
  • Type d'enregistrement : Électriques
  • Contenu du conteneur : 100 l
  • Matériau du conteneur : Acier inoxydable
  • surface du filtre : 2,2 m²
  • poids avec emballage : 142,8 kg
  • poids sans accessoires : 130 kg
  • débit d'air : 138 / 500 l/s / m³/h.
  • niveau de pression acoustique : 75 dB(A)
  • Type actuel : 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vide : 175 / 17,5 mbar / kPa
  • Diamètre nominal de l'accessoire : DN 70 / DN 50

Avantage(s):

Compresseur à canal latéral sans usure :
  • Avec une capacité de 4 kW et démarrage progressif pour aspirer de grandes quantités de poussières et de solides.
  • Pour une forte puissance d'aspiration et une durée de vie d'au moins 20 000 heures.
Nettoyage manuel du filtre IVS :
  • Si nécessaire, il peut être actionné sans effort à l'aide d'un levier positionné de manière ergonomique.
  • Prolonge la durée de vie du filtre et réduit l'entretien.
Equipé d'un filtre étoile extra large :
  • Pour une absorption sûre des solides et des poussières jusqu'à classe de poussière M.
Caractéristique clé :
  • Fiche mâle à inversion de pôles
  • Équipement antistatique
compresseur à canal latéral sans usure :
  • Adapté pour une utilisation en fonctionnement multi-équipes et/ou avec plusieurs points d'aspiration.
  • Résultats de nettoyage identiques, quelle que soit la force utilisée.
  • Convient également pour de grandes quantités de poussière.
  • EQUIPEMENT antistatique
  • Extra-large surface du filtre

Contenu:

Accessoires dans le équipement standard : non ; vidange du conteneur : Châssis stepper

Téléchargements et documents

Produits adaptés