Périphérique de piste AT-C FP

Réf.: 1.534-911.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 1.534-911.0
EAN / GTIN 4054278198156
Réf. fabricant 1.534-911.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Equipé de série d'une protection antigel intégrée, notre remplisseur de pneus AT-C FP fonctionne en douceur et avec précision même en saison froide. Calibré selon les spécifications spécifiques au pays, il permet un contrôle et une régulation précis de la pression des pneus jusqu'à 8 bars. Le autonomie peut être réglé en continu sur une durée maximale de 7 minutes. Grâce à l’accepteur de pièces électronique, différents types de pièces et de jetons peuvent être utilisés – selon vos besoins individuels. Avec l'AT-C FP, vous pouvez augmenter l'attractivité de votre emplacement avec peu d'effort et en même temps générer des revenus supplémentaires bienvenus.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 423 / 423 / 1550 mm
  • poids avec emballage : 70 kg
  • poids sans accessoires : 55 kg

Avantage(s):

Affichage numérique de la pression jusqu'à 8 bar :
  • Réglage précis de la pression de gonflage correcte.
Validateur électronique de pièces :
  • Programmation individuelle et facile.
autonomie programmable :
  • Réglage continu du autonomie jusqu'à 7 minutes.
  • La manipulation simple et pratique assure le retour des clients finaux.
  • Vous permet d'utiliser différents types de pièces et de jetons.
  • Pour une adaptation individuelle aux conditions locales.