Description:
Notre nettoyeur haute pression mobile et non chauffé HD 7/14-4 M plus est livré avec de nombreuses fonctionnalités innovantes pour un travail sûr et confortable. La décharge de pression automatique, par exemple, protège les composants haute pression des contraintes en mode veille, tandis que le pistolet haute pression EASY!Force innovant utilise la force de recul du jet haute pression pour réduire la force de maintien à zéro, et les fixations rapides EASY!Lock permettent une manipulation 5 fois plus rapide que les connexions à vis classiques sans sacrifier la robustesse et le longévité. Le dispositif est adapté pour un fonctionnement stationnaire et horizontal et offre ainsi une grande flexibilité dans l'application. La pompe axiale robuste à 3 pistons avec culasse en laiton augmente la puissance de nettoyage et l'efficacité énergétique d'environ 20 %. De nombreuses options pour ranger et ranger les accessoires en toute sécurité, ainsi qu'une conception d'appareil très conviviale complètent le concept sophistiqué du HD 7/14-4 M plus.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 400 x 455 x 700 mm
- Câble de connexion : 5 m
- Capacité de connexion : 3,4kW
- pression utile : 140 / 14 bar / MPa
- débit : 700 l/h
- poids (avec accessoires): 37 kg
- poids avec emballage : 40,3 kg
- Ø de vissage Pression : 210 / 21 bar / MPa
- Type actuel : 1 / 230 / 50
- Arrivée d'eau : 3/4 ?
- Température d'alimentation : 60°C
Avantage(s):
Mobilité élevée:- La barre push-pull push-in augmente la compacité de l'appareil et réduit l'espace requis
Facilité d'entretien exceptionnelle:- Grand filtre à eau facilement accessible pour protéger le pompe des particules de saleté dans l'eau
Rangement sophistiqué pour accessoires:- EASY!Lock TR20 permet de ranger la buse de puissance ou un nettoyant de surface directement sur l'appareil
Efficacité énergétique accrue:- Pompe axiale à 3 pistons nouvellement développée avec des pertes de débit et de pression considérablement réduites
Solutions d'économie d'énergie et de temps:- Attaches rapides EASY!Lock : durables et robustes. Et 5 fois plus rapide que vissé
Équipement de haute qualité:- La décharge de pression automatique pour protéger les composants prolonge leur durée de vie
Fonctionnement flexible:- Stabilité maximale en fonctionnement horizontal, car les roues ne touchent pas le sol
- Accès rapide au boîtier électrique en retirant simplement le couvercle de l'appareil
- augmentation de 20 % des performances de nettoyage et de l'efficacité énergétique
- Accès facile à la culasse par le dessous ouvert de la machine
- Les options de stockage intégrées réduisent les temps de configuration
- Moteur électrique puissant, 4 pôles, à fonctionnement lent
Caractéristique principale:- Moteur c.a. robuste, à fonctionnement lent et 4 pôles
- Compartiment de buse pratique pour maintenir la buse du rotor.
- Support pour maintenir la lance de mousse de tasse en place
- Conçu pour une utilisation debout et couchée
- Pistolet haute pression EASY!Force sans fatigue
- Facile à ranger dans les véhicules de service
- Culasse en laiton de haute qualité.
Contenu:
Coupure de pression