Balayeuse manuelle KM 70/15 C Classic

Réf.: 1.517-111.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 1.517-111.0
EAN / GTIN 4066529107602
Réf. fabricant 1.517-111.0
Article hors catalogue L00950 248234
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

La balayeuse manuelle compacte KM 70/15 C Classic permet de nettoyer facilement et confortablement toutes les surfaces à l’intérieur et à l’extérieur. À partir d’une surface de 100 mètres carrés, elle est beaucoup plus efficace qu’un balai. Grâce à son faible poids propre et à la faible résistance au roulement des roues, elle est facile à manœuvrer et à transporter. L’entraînement du rouleau de balayage se fait par la roue gauche et assure ainsi un transport fiable des déchets dans la cuve de balayage. Les bords et les coins sont balayés avec le balai latéral. Pour réduire la formation de poussière indésirable, il peut être relevé sur la surface. Le balai latéral est réglable afin de compenser l’usure. Aucun outil n’est nécessaire pour le changer. Le bac à déchets se retire et se vide en un tour de main. Sa face avant est conçue de manière à ce qu’elle puisse être posée librement dessus. L’arceau de poussée rabattable peut être adapté à la taille de l’utilisateur et entièrement rabattu pour un rangement peu encombrant de la KM 70/15 C Classic.

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L × l × H): 1198 / 818 / 1003 mm
  • Entraînement du rouleau de balayage principal: Entraînement du rouleau de balayage principal par une roue de transport.
  • Entraînement du rouleau de balayage principal: Résultat de balayage régulier.
  • Mode d’entraînement: manuelle
  • Largeur de travail: 480 mm
  • Largeur de travail avec 1 balai latéral: 700 mm
  • Unité de commande: PCE
  • Arceau de poussée réglable: Extrêmement ergonomique.
  • Arceau de poussée réglable: Position de stationnement peu encombrante grâce à la fonction de repliage.
  • Couleur: anthracite
  • Faible poids: Bonne manœuvrabilité.
  • Faible poids: Facile à transporter, même sur des marches.
  • Grand réservoir de saletés: Manipulation et vidage faciles grâce à la poignée ergonomique du bac.
  • Grand réservoir de saletés: La cuve à déchets est autoportante.
  • Balai latéral ajustable: Assure un balayage optimal des bords et des coins.
  • Balai latéral ajustable: Pression réglable pour un nettoyage efficace de différentes surfaces.
  • Balai latéral ajustable: Repliable pour le nettoyage des surfaces afin de réduire les tourbillons de poussière.
  • Vitesse de balayage max. Rendement surfacique: 2800 m²/h
  • Changement du balai latéral sans outils: Entretien minimal.
  • Changement du balai latéral sans outils: Pas de temps d’arrêt de la machine pour les travaux d’entretien.

Avantage(s):

  • Faible poids
  • Grand réservoir de saletés
  • Balai latéral ajustable
  • Arceau de poussée réglable
  • Entraînement du rouleau de balayage principal
  • Changement du balai latéral sans outils

Utilisation:

  • Petits parcs et parkings
  • Trottoirs
  • Hôtel
  • Installations de production
  • Également pour le balayage dans les exploitations agricoles, les fermes et les étables.