Nettoyeur haute pression HD 13/18-4 S plus

Réf.: 1.286-961.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 1.286-961.0
EAN / GTIN 4054278915555
Réf. fabricant 1.286-961.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 13/18-4 S plus est idéal pour un travail ergonomique et convivial. Avec l'aide du pistolet Kärcher EASY!Force Advanced, il peut être utilisé confortablement sans force de maintien. La pression et le volume d'eau peuvent être ajustés sur le servocommande régulateurs entre la lance et le pistolet. La réduction de pression permet une réaction rapide aux surfaces sensibles, sans changer de buse. De plus, la buse du rotor Vibrasoft réduit considérablement les vibrations sur la lance de pulvérisation. Des systèmes d'assistance et un affichage d'état LED facilitent son utilisation. Les matériaux sélectionnés garantissent la plus haute qualité à l'intérieur de l'appareil de grande classe. Une pompe à plateau oscillant robuste avec pistons en acier inoxydable et culasse en laiton fonctionne aux côtés d'un moteur 4 pôles à fonctionnement lent avec refroidissement par eau et air. Les châssis porteurs intégrés en aluminium forment un châssis léger et robuste avec possibilité de chargement par grue. Pour une conception compacte et mobile, le groupe moto-pompe est installé verticalement selon le concept Uprightconcept. La machine est complétée par des options supplémentaires pour ranger les accessoires sous la forme d'une poche kangourou et de crochets réglables.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 607 x 518 x 1063 mm
  • Câble de connexion : 5 m
  • Capacité de connexion : 8,8kW
  • pression utile : 50 − 180 bars.
  • Taille de buse : 075
  • débit : 700 – 1300 l/h
  • poids (avec accessoires): 70,3 kg
  • poids avec emballage : 79,4 kg
  • Ø de vissage Pression : 250 bars
  • Type actuel : 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
  • Arrivée d'eau : 1 ?
  • Température d'alimentation : 60°C

Avantage(s):

Accessoires complets avec EASY!Lock:
  • La pression et le volume d'eau peuvent être ajustés sur le servocommande régulateurs entre la lance et le pistolet
Un concept de service sophistiqué permet un déploiement rapide directement sur site:
  • Indicateur de niveau d'huile pratique et canal de vidange d'huile intégré au châssis.
  • Concept de composant modulaire composé de pompe, moteur et armoire de commande
Vaste gamme d'accessoires et de kits de fixation:
  • Crochets réglables, par exemple AS 2. Porte-lance ou pour câbles électriques
Coupe-poussière ergonomique Vibrasoft:
  • Permet d'économiser de l'énergie et de travailler plus longtemps avec la buse du rotor
  • EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue sans forces de maintien
Concept de conception verticale compacte grâce à la construction debout avec moteur et unité de pompe installés verticalement:
  • La stabilité maximale garantit une position sûre de l'appareil
Moteur 4 pôles à fonctionnement lent avec refroidissement par eau et air, pompe robuste avec piston en acier inoxydable et culasse en laiton:
  • Avec fonction d'aspiration et température de l'eau jusqu'à 60 °C
  • Encombrement réduit et encombrement réduit
  • Longue durée de vie avec faibles coûts d'entretien
Systèmes d'assistance et affichage d'état LED:
  • ELECTRONIQUE INTEGREE pour la surveillance des appareils
  • Facile à manœuvrer et transporter
  • Arrêt en cas de fuite ou de panne de phase
  • Réduit le volume et les niveaux sonores.
  • Réduit les vibrations jusqu'à 30 %
  • Arrêt en cas de surtension/sous-tension
  • Rangement pour flexible haute pression
  • Haute performance avec un haut rendement
  • lance rotative en acier inoxydable de 1050 mm
Caractéristique principale:
  • Excellent effet flottant
  • Design compact
  • Voyant LED d'état de fonctionnement
  • Tête de pompe pivotante
  • Poche kangourou.

Contenu:

Coupure de pression ; regard de niveau d'huile ; arrivée d'eau en laiton ; moteur à courant triphasé 4 pôles avec refroidissement par air et eau ; filtre fin d'eau intégré ; pompe axial à 3 pistons : avec piston en acier inoxydable ; électronique de protection du moteur avec affichage LED

Livraison:

Pistolet de pulvérisation à main avec insert de poignée souple ; tuyau HD 10 m / qualité premium ; blaster de saleté ; servo-commande ; pistolet de pulvérisation à main AVANCÉ EASY!FORCE ; buse de pulvérisation 1050 mm ; tuyau de pulvérisation haute pression ; buse de puissance

Téléchargements et documents

Produits adaptés