Description:
Lors de la rénovation de vieux bâtiments, vous ne savez jamais avec certitude à quoi vous attendre. Souvent, de l'amiante et d'autres substances dangereuses pour la santé et cancérigènes sont libérées, et doivent être éliminées immédiatement. Avec le NT 30/1 Tact te H, vous disposez de l'aspirateur eau/sec adapté à cette tâche. Extrêmement KOMPAKT et très mobile, il prend non seulement en compte les conditions extérieures, mais est également testé et approuvé pour toutes les poussières de classe H. Grâce à la nouvelle double filtration innovante, les poussières dangereuses peuvent être ramassées avec un sac filtrant de sécurité. D'autre part, aspirez également de grandes quantités de poussières moins dangereuses directement dans le conteneur de 30 litres. Le système de nettoyage du filtre Tact amélioré et hautement efficace est utilisé. Le dispositif permet ainsi d'obtenir une efficacité de filtration garantie de 99,995 %. Une prise pratique avec démarrage automatique ainsi que le modèle complètement antistatique avec accessoires conducteurs complètent le concept sophistiqué de notre NT 30/1 Tact te H.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 560 x 370 x 580 mm
- puissance absorbée : max. 1380 W.
- Contenu du conteneur : 30 l
- poids avec emballage : 19,6 kg
- poids sans accessoires : 14,4 kg
- Longueur du câble d'alimentation en caoutchouc : 7,5 m
- débit d'air : 74 l/s
- niveau de pression acoustique : 69 dB(A)
- Diamètre nominal standard : DN 35
- Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vide : 273 / 27,3 mbar / kPa
Avantage(s):
Système de filtration avec H-filtre et système de nettoyage du filtre tact:- Aspiration directe de poussières moins dangereuses dans le conteneur. Efficacité de filtration : 99,995 pour cent.
Caractéristique clé :- Approuvé pour l'élimination de l'amiante
- Système antistatique complet, y compris les accessoires conducteurs
système de filtration avec H-filtre et système de nettoyage de filtre tact:- Protection optimale de la santé sans perte de puissance d'aspiration ou de durée de vie du filtre.
Conforme aux exigences de test classe de poussière H avec test supplémentaire « amiante » selon TRGS 519 :- Pour les poussières contenant de l'amiante, seuls les aspirateurs de sécurité homologués peuvent être utilisés en Allemagne.
Système antistatique complet avec accessoires conducteurs :- Les utilisateurs sont efficacement protégés contre les chocs électrostatiques.
Prise pour appareil avec marche/arrêt automatique :- Les versions TE sont équipées de série d'une prise de courant, d'une marche/arrêt automatique et d'une préparation antistatique.
- Prise d'appareil à démarrage automatique pour outils électriques
Contenu:
Classe de protection : I ; rouleau de tasseur ; marche/arrêt automatique pour outils électriques ; nettoyage du filtre : Nettoyage automatique du filtre tact ; système antistatique ; matériau du conteneur: Plastique ; protection de circulation résistante aux chocs
Livraison:
Sac filtrant de sécurité 1 pièce ; manchon de raccordement pour outils électroniques ; flexible d'aspiration 4 m / avec coude (El) ; filtre plissé plat PTFE HEPA ; tuyaux d'aspiration 2 pièces / 0,55 m / métal ; sac plastique 1 pièce PE pour une élimination sans poussière ; sac filtrant ; buse sol humide / sec 360 mm ; buse pour joints