Description:
90e anniversaire de Kärcher: L’aspirateur-laveur Puzzi 8/1 Anniversary Edition en noir convainc par ses résultats de nettoyage exceptionnels et hygiéniques ainsi que par sa grande rentabilité lors du nettoyage des meubles rembourrés et de l’élimination des taches sur les surfaces textiles. L’appareil compact d’injection-extraction vaporise la solution de nettoyage en profondeur dans les fibres textiles et les aspire ensuite avec la saleté dissoute. La puissance de réaspiration efficace assure un séchage rapide et la possibilité d’accéder à nouveau aux surfaces textiles. L’aspirateur-laveur est ainsi adapté aux exigences élevées des professionnels du nettoyage dans l’hôtellerie et la restauration ou dans le nettoyage intérieur des véhicules. Le suceur pour coussins extra court de série permet un nettoyage confortable des zones étroites. Grâce à son faible poids et à sa poignée ergonomique, l’aspirateur-laveur robuste peut être transporté sans problème d’une seule main. De grands boutons-poussoirs actionnables à la main ou au pied augmentent le confort de l’utilisateur. Le couvercle de l’appareil et la buse manuelle sont transparents pour une meilleure visibilité de la flotte de saletés. L’édition anniversaire est livrée avec 16 tabs de RM 760 CarpetPro REINIGER ICAPSOL.
Caractéristique(s):
- Dimensions (L × l × H): 524 x 332 x 442 mm
- Unité de commande: PCE
- Embout de buse: Suceur pour meubles rembourrés / orange
- Utilisation facile grâce à 2 grands boutons-poussoirs: Pas besoin de se baisser: L’appareil s’allume et s’éteint rapidement et facilement avec le pied.
- Utilisation facile grâce à 2 grands boutons-poussoirs: Méthode rapide en 1 étape: Vaporisation et aspiration combinées en une seule opération.
- Utilisation facile grâce à 2 grands boutons-poussoirs: Méthode en 2 étapes: Vaporiser les fibres et laisser agir, puis aspirer.
- Récipient 2 en 1 amovible et intelligent: Remplissage rapide et facile du réservoir d’eau propre.
- Récipient 2 en 1 amovible et intelligent: Vidange confortable et simple de l’eau sale.
- Récipient 2 en 1 amovible et intelligent: Illustration Quickstart pour une utilisation très simple.
- Suceur pour meubles rembourrés ergonomique et extra court: Poignée et bouton-poussoir actionnables d’un seul doigt.
- Suceur pour meubles rembourrés ergonomique et extra court: La forme pratique du bouton permet différentes positions de maintien.
- Suceur pour meubles rembourrés ergonomique et extra court: L’embout rouge de la buse assure une consommation d’eau efficace.
- Couleur: anthracite
- Faible poids et design compact et robuste: Transport sans effort, même d’une seule main, sur les talons et les marches d’escalier.
- Faible poids et design compact et robuste: Permet de longs intervalles de travail sans fatigue.
- Faible poids et design compact et robuste: Longue durée de vie pour une rentabilité élevée.
- Grandes roues arrière et roulettes pivotantes flexibles à 360: Facile à manœuvrer, même sur des surfaces inégales.
- Grandes roues arrière et roulettes pivotantes flexibles à 360: Particulièrement maniable et flexible à manipuler lors du nettoyage.
- Grande ouverture de remplissage d’eau fraîche ouverte: Remplissage pratique, sûr et rapide avec de l’eau fraîche.
- Grande ouverture de remplissage d’eau fraîche ouverte: Indicateur de niveau maximal bien visible.
- Grande ouverture de remplissage d’eau fraîche ouverte: Pas de débordement lorsque l’appareil est tiré ou repoussé.
- Excellente performance de nettoyage: Nettoyage en profondeur parfait des surfaces textiles.
- Excellente performance de nettoyage: Séchage et réutilisation rapides grâce à une très bonne capacité de réaspiration.
- Excellente performance de nettoyage: Excellent résultat de nettoyage avec un effet avant-après visible.
- Rangement intégré pour buse de rembourrage: Grâce à la conception du clip, l’embout pour meubles rembourrés est toujours à portée de main.
- Rangement intégré pour buse de rembourrage: Rangement à l’abri des pertes, même pendant le transport.
- Crochet de câble rabattable: Pour ranger le cordon d’alimentation en toute sécurité.
- Crochet de câble rabattable: Pratique et préservant le câble.
- Puissance de la pompe: 40W
- Puissance de la turbine: 1200W
- Débit d’air: 71 l/s
- Puissance max. Capacité de surface: 12 18 m²/h
- Niveau de pression acoustique: 71 dB(A)
- Pression de pulvérisation: 1 bar
- Débit de pulvérisation: 1 l/min
- Type de courant: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
- Réservoir d’eau fraîche / sale: 8 / 7 l
- Vide: 270 / 27 mbar / kPa
Avantage(s):
- Excellente performance de nettoyage
- Suceur pour meubles rembourrés ergonomique et extra court
- Faible poids et design compact et robuste
- Récipient 2 en 1 amovible et intelligent
- Utilisation facile grâce à 2 grands boutons-poussoirs
- Grandes roues arrière et roulettes pivotantes flexibles à 360
- Crochet de câble rabattable
- Grande ouverture de remplissage d’eau fraîche ouverte
- Rangement intégré pour buse de rembourrage
Utilisation:
- Pour le nettoyage intensif en profondeur des meubles rembourrés et des coussins
- Pour le traitement ciblé des taches sur les surfaces textiles
- Pour le nettoyage de toutes les surfaces textiles, y compris dans les véhicules
- Pour le nettoyage intensif en profondeur des sièges textiles de véhicules
- Pour le nettoyage ciblé des capitonnages dans les zones sensibles sur le plan de l’hygiène
Livraison:
Récipient 2 en 1 amovible pour l’eau fraîche/propre