Nettoyeur haute pression HDS-E 8/16-4 M 24 kW

Réf.: 1.030-904.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 1.030-904.0
EAN / GTIN 4054278169002
Réf. fabricant 1.030-904.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Économisant les ressources et en même temps extrêmement puissant: Le nettoyeur haute pression innovant à eau chaude HDS E 8/16-4 M obtient 24 kW puissance thermique et une température de travail élevée pouvant atteindre 85 °C. il est très économe en énergie. L'isolation innovante et hautement isolante de la chaudière de l'appareil chauffé électriquement réduit la consommation d'énergie en mode veille de 40 %. Lorsque le niveau Eco!Efficiency est activé, le nettoyeur haute pression passe automatiquement au fonctionnement particulièrement efficace à 60 °C, ce qui est tout à fait suffisant pour la plupart des tâches de nettoyage. Toutefois, si des saletés très huileuses et graisseuses doivent être enlevées, la température de travail maximale possible est payante. La servocommande vous permet de tenir jusqu'à 70 °C sans effort, même dans le fonctionnement continu. D'autres détails innovants, tels que le pistolet haute pression EASY!Force, qui utilise la force de recul du jet haute pression pour réduire la force de maintien pour l'utilisateur à zéro, et les attaches rapides EASY!Lock, qui le rendent 5 fois plus rapide à installer et à démonter que les connexions à vis classiques, complètent l'ensemble d'équipement exceptionnel.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 1330 x 750 x 1060 mm
  • Câble de connexion : 5 m
  • Capacité de connexion : 29,5kW
  • pression utile : 30 – 160 / 3 – 16 bar / MPa
  • débit : 300 – 760 l/h
  • poids (avec accessoires): 122,1 kg
  • poids avec emballage : 133,8 kg
  • puissance thermique : 24kW
  • Type actuel : 3 / 400 / 50
  • Température (à l'entrée 12 °C) : min. 45 – max. 85 °C.

Avantage(s):

Particulièrement économes en énergie, pour des économies de coûts élevées :
  • Jusqu'à 40 % d'économies d'énergie en mode veille grâce au matériau isolant hautement isolant.
Température de travail extrêmement élevée :
  • Grand réservoir d'eau (max. 85 °C).
Gagnez du temps et de l'énergie : Pistolet haute pression EASY!Force et fixations rapides EASY!Lock:
  • Travaillez enfin sans fatigue : le pistolet haute pression EASY!Force.
Caractéristique clé :
  • Aide à l'inclinaison
  • 2 réservoirs de produit de nettoyage avec purge automatique
particulièrement économes en énergie, pour des économies importantes :
  • Mode Eco!Efficiency unique.
  • Jusqu'à 45 °C dans le fonctionnement continu à pleine charge ou 70 °C par servocommande.
  • Attaches rapides EASY!Lock : durables et robustes. Et 5 fois plus rapide que vissé.
Servocommande :
  • Pour une augmentation significative de la température de l'eau sur les accessoires.
  • 2 réservoirs de détergent avec rinçage automatique
  • Economique Eco!niveau d'efficacité

Utilisation:

  • Nettoyeur haute pression à eau chaude chauffé électriquement pour un fonctionnement sans gaz d'échappement dans les zones intérieures

Contenu:

Chauffage électrique sans échappement ; panneau de commande avec voyant lumineux ; coupure de pression ; 2 réservoirs de détergent

Livraison:

Pistolet de pulvérisation portatif EASY!FORCE ADVANCED ; tuyau HD 10 m / DN 6, 200 bar ; buse de puissance ; lance de pulvérisation 1050 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés