• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Amortisseur de chutes Skysafe Pro Flex Y aluminium, Longueur: 1,8m

Réf.: 098127 1,8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Skysafe Pro Flex
Poids 1,83 kg
Mousqueton FS 90 AL
Type de produit Longes avec absorbeur d'énergie

Identification et classification

Référence article 098127 1,8
EAN / GTIN 4030281180654
Réf. fabricant L-0559-1,8
Fabricant/personne responsable SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Description

Exécution:

Longe avec système d'amortissement novateur et indicateur d’abrasion pour une grande plage de poids allant de 50 à 140 kg et une force de choc réduite. Résistance finale de 22 kN avant et après la chute dynamique. Limitation de la force de choc en cas de chute à moins de 6 kN. Adapté aux bords saillants.
Skysafe Pro Flex Y aluminium (configuration en Y). Pour une sécurité antichute permanente. Mousqueton en aluminium d’une largeur d’ouverture maximale de 60 mm.

Norme:

EN 354; EN 355