Harnais CS 2, Type: UNI

Réf.: 098100 UNI
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réf. fabricant taille unique
Tour de hanches 750 - 1200 mm
Poids 0,88 kg
Type de produit Harnais

Identification et classification

Référence article 098100 UNI
EAN / GTIN 4030281085621
Réf. fabricant G-0902
Fabricant/personne responsable SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Description

Exécution:

CS2. Le plus classique et le plus polyvalent des harnais. Avec deux sangles sternales en polyester et une sangle dorsale en acier. Polyvalent grâce à la taille unique pratique. Simple et rapide à enfiler.

Norme:

EN 361