Masque de soudage automatique optrel® vegaview2.5

Réf.: 097949 BLACK
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série optrel® vegaview2.5
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Temps de commutation de clair à sombre 0,1 ms
Temps de commutation de sombre à clair 50 ms - 1 000 ms
Classification suivant EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Type de produit Masque de soudage

Identification et classification

Référence article 097949 BLACK
EAN / GTIN 7640429870445
Réf. fabricant 1006.600

Description

Exécution:

Masque de soudage automatique léger (482 g) réduisant la charge appliquée à la musculature de la tête et de la nuque. Visibilité optimale parallèlement à une protection intégrale contre les rayons UV et IR. Le masque se caractérise par un rendu très naturel des couleurs et un niveau clarté à transparence élevée atteignant 23%, ce qui procure une vision fidèle et détaillée des pièces. Il suffit de presser un bouton sur la face extérieure pour activer le mode ponçage. Idéal pour les environnements de travail faiblement éclairés. Avec serre-tête agréable à porter et réglable. L'angle de détection de l'arc électrique peut être réglé à l'aide d'un curseur et la sensibilité peut être adaptée de manière optimale à l'environnement de travail.
  • Teintes de protection foncées: 8 – 12
  • Niveau clarté: 2,5
  • Avec pile lithium 3 V (durée de vie: 3.000 heures)
  • Champ de vision avec filtre de soudage: 50 x 100 mm

Utilisation:

Soudage MIG / MAG, à l'électrode, TIG et soudage ou découpe au plasma

Norme:

EN 175 ; EN 379 ; EN 166

Livraison:

1 visière extérieure, 1 sac de rangement