Masque de soudage automatique optrel® panoramaxx

Réf.: 097947 BLACK
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série optrel® panoramaxx
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Temps de commutation de clair à sombre 0,1 ms
Temps de commutation de sombre à clair 100 ms - 2 000 ms
Classification suivant EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Type de produit Masque de soudage

Identification et classification

Référence article 097947 BLACK
EAN / GTIN 7640127616437
Réf. fabricant 1010.000

Description

Exécution:

Masque de soudeur entièrement automatique à champ de vision panoramique, 6 fois plus que grand que celui des masques de soudage standard. La découpe nasale dans la cassette optoélectronique permet de porter le filtre plus près des yeux. Le champ de vision est ainsi nettement plus large. Confort visuel maximal grâce à un filtre UV/IR innovant à rendu très naturel des couleurs.
  • Teintes de protection foncées: 5 –12 (fonctionnement en mode automatique) et 7 – 12 (fonctionnement en mode manuel)
  • Niveau clarté: 2,5
  • Avec batteries rechargeables
  • Champ de vision avec filtre de soudage: 60 x 125 mm

Utilisation:

Soudage MIG / MAG, à l'électrode, TIG et soudage ou découpe au plasma

Norme:

EN 175; EN 379; EN 166

Livraison:

1 visière extérieure, 1 sac de rangement.