• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Masque de soudage automatique 3M™ Speedglas™ 100 V

Réf.: 097910 GRAPHIC
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 3M™ Speedglas™ 100
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Temps de commutation de clair à sombre 0,1 ms
Temps de commutation de sombre à clair 40 ms - 250 ms
Classification suivant EN 379 1 / 2 / 2 / 2
Type de produit Masque de soudage

Identification et classification

Référence article 097910 GRAPHIC
EAN / GTIN 4054596290587
Réf. fabricant 7100166735
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Masque de soudage automatique avec toutes les fonctions de base importantes. Pour une protection fiable et un excellent rapport qualité-prix. Avec serre-tête confortable et système à cliquet facile à actionner, pour un ajustement précis. Réglage individuel du délai d'éclaircissement grâce à la fonction de temporisation. Résistance accrue aux chocs selon EN 175:B. Compatible avec d'autres EPI, par ex. des masques de protection respiratoire. Visière interchangeable. Teintes de protection foncées: 8 - 12. Niveau clarté: 3. Avec pile lithium 3 V (durée de vie: 1.500 heures). Champ de vision avec filtre de soudage: 44 × 93 mm.

Utilisation:

Soudage MIG / MAG, à l'électrode, et TIG à ampérage élevé

Norme:

EN 175:B ; EN 379 ; EN 166:BT