Casques antibruit VeriShield 100 D, Type: VS100D

Réf.: 097766 VS100D
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
147 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VeriShield 100
Référence fabricant Verishield VS100D
Valeur SNR (isolation acoustique) 26 dB(A)
Type de produit Casques antibruit

Identification et classification

Référence article 097766 VS100D
EAN / GTIN 7312550351963
Réf. fabricant 1035196-VS
Fabricant/personne responsable Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Description

Exécution:

Le casque antibruit de la série VeriShield 100 D améliore la sécurité du collaborateur, notamment grâce à la technologie SMT (Sound Management Technology), étant donné qu'elle bloque les bruits nocifs tout en permettant le passage naturel de la voix et des signaux. En outre, elle offre de nombreuses possibilités d'adaptation à chaque taille de tête et une ouverture de casque plus large. La longévité des coquilles est assurée notamment grâce au matériau robuste et à la construction résistante. Le matériau léger contribue à un meilleur confort de port. La mousse douce à mémoire de forme (Memory Foam) des coques est idéale pour les personnes ayant un conduit auditif sensible ou pour les porteurs d'appareils auditifs.
SNR = 26 dB (H = 28 dB, M = 23 dB, L = 20 dB).

Remarque(s):

Kits d'hygiène pour la série VeriShield 100 D, voir 097761.