Jeu de bouchons antibruit de rechange, 5 paires GARANT, Type: 28

Réf.: 097683 28
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Paire (0,25 € / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 750 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 5 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Valeur SNR (isolation acoustique) 28 dB(A)
Sommaire 5 paire
Type de produit Bouchons antibruit de rechange
Matériau bouchon Mousse PVC

Identification et classification

Référence article 097683 28
EAN / GTIN 4067263129745
Réf. fabricant 097683 28
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeu de bouchons de rechange, 5 paires.

Warning:

Utilisation normale
  • Positionner l’arceau sous le menton, par-dessus la tête ou dans la nuque.
  • Utiliser uniquement avec les bouchons antibruit de rechange
  • 097683.
  • Protège contre les nuisances sonores.
  • Un effet protecteur optimal est assuré uniquement lorsqu’un niveau sonore résiduel effectif de 70 à 80 dB est atteint au niveau de l’oreille.
  • La déduction de l’écart type de la valeur moyenne d’isolation acoustique donne l’effet protecteur supposé de la protection auditive considérée.
  • La valeur d’isolation acoustique indiquée pour ces produits est basée sur l’atténuation d’un bruit continu.
  • Ces bouchons antibruit ne conviennent pas à une utilisation dans des environnements produisant des bruits intermittents ou impulsifs, où un niveau de protection acoustique supérieur est requis, ni dans des zones nécessitant une protection supplémentaire contre les basses fréquences dans des environnements à niveau de bruit élevé.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
  • Ce produit peut occasionner des troubles en raison de la présence de substances chimiques.
  • Pour plus d’informations, contacter le fabricant.