Jeu de bouchons antibruit, 100 paires uvex com4-fit, Type: 100

Réf.: 097617 100
Fixer le prix 100 Paire (0,38 € / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
319 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 100 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex com4-fit
Valeur SNR (isolation acoustique) 33 dB(A)
Matériau bouchon Polyuréthane
Sommaire 100 paire
Type de produit Bouchons antibruit jetables

Identification et classification

Référence article 097617 100
EAN / GTIN 4031101340586
Réf. fabricant 2112012
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Le bouchon antibruit en mousse de polyuréthane convient notamment aux petits conduits auditifs. La surface fermée protège le bouchon des salissures. 100 paires de bouchons emballés par paires dans un sachet en polyéthylène. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).