Jeu de bouchons antibruit HOLEX, Type: 200

Réf.: 097353 200
Nouveau produit
Prix par 1 Paire (0,15 € / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 323 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Valeur SNR (isolation acoustique) 38 dB(A)
Matériau bouchon Mousse PVC
Sommaire 200 paire
Emballage Par paires
Type de produit Bouchons antibruit jetables

Identification et classification

Référence article 097353 200
EAN / GTIN 4069515001168
Réf. fabricant 097353 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les bouchons antibruit en polyuréthane ergonomiques offrent, grâce à leur forme conique, un excellent ajustement, même dans les conduits auditifs de tailles différentes. La finition lisse empêche tout dépôt de salissures. SNR = 38 dB (H=37 dB, M=37 dB, L=34 dB).
Carton distributeur avec 200 paires, emballage hygiénique par paires dans un sachet en PE.