Kit de protection respiratoire à ventilation assistée Basic X-plore® 8000, Référence fabricant: 8500

Réf.: 097300 8500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Unité de ventilation pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée
CAS AL 1A004A
Code SH AL 03

Identification et classification

Référence article 097300 8500
EAN / GTIN 4026056016327
Réf. fabricant R59545
Fabricant/personne responsable Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Description

Exécution:

La série de systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée Dräger X-plore® 8000 se caractérise par sa résistance et sa robustesse. En outre, le système offre une technique innovante de capteurs de température et de pression, qui permet d'adapter le débit à l'environnement. Les appareils se nettoient facilement.
Le système X-plore® 8500 présente un indice de protection IP65.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Norme:

EN12941 avec les cagoules et casques Dräger X-plore® 8000.

Livraison:

1×unité de ventilation, 1×batterie standard, 1×chargeur standard, 1×ceinturon standard.

Remarque(s):

Le système de protection respiratoire à ventilation assistée X-plore® 8000 est livré sans coiffe, tuyau ni filtre.