Kits de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR300+, Type: START

Réf.: 097180 START
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant TR315E+
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Unité de ventilation pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

Identification et classification

Référence article 097180 START
EAN / GTIN 4054596175389
Réf. fabricant 7100098908
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Le kit de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR300+ protège des particules (TR-300 PARTICULES). Pesant seulement 1135 g, ce système compact et ajusté convient particulièrement pour les activités assises et les espaces restreints. Une admission d'air constante est toujours garantie, même lorsque les performances du filtre et de la batterie diminuent. Alarme sonore et visuelle lorsque l'état de la batterie et/ou le flux d'air est faible. L'état de charge de la batterie, l'état de saturation du filtre à particules et les niveaux de débit d'air sont affichés.

Norme:

EN 12941 (TH2 ou TH3 selon la coiffe utilisée).

Livraison:

  • 1× unité de ventilation TR302E+
  • 1× pare-étincelles TR362E
  • 1× indicateur de débit d'air
  • 1× filtre à particules TR3712E
  • 1 × pré-filtre TR3600
  • 1 × ceinture standard TR325
  • 1 × batterie hautes performances TR332
  • 1 × chargeur avec bloc d'alimentation TR341E
  • 1 × flexible d'air réglable en longueur BT30

Remarque(s):

Le kit de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR300+ est livré sans coiffe.

Téléchargements et documents

Produits adaptés