Boîte de gants jetables Dermatril 740, Taille des gants: 11

Réf.: 094730 11
Nouveau produit
Fixer le prix 100 Unité (0,22 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 097 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Fixer le prix 100 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété des gants: sans latex; Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Propriété électrostatique: 0,1 seconde. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374; Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374
  • Norme/règlement: EN 374

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants sans latex; Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire
EN 374 Typ B (KPT)
Résistance aux produits chimiques KPT
Matière Nitrile
Propriété électrostatique 0,1 seconde. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374; Protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374
Matériau support Nitril
Epaisseur 0,11 mm
Longueur 250 mm
Sommaire 100
Poids 809 g
Couleur Bleu
Domaine d’application Précision
Norme/règlement EN 374
AQL 0,65
Utilisation jetable
Type de produit Gants jetables

Identification et classification

Référence article 094730 11
EAN / GTIN 4008198774013
Réf. fabricant 074011081C
Fabricant/personne responsable Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Description

Exécution:

Boîte de gants jetables dans un distributeur. Catégorie III. Non poudrés.
Dermatril 740. Homologation pour le contact alimentaire. Sans latex. AQL 0,65 (EN 374-2). Contenu: 100 pièces.
Bouts de doigts à relief losanges.

Norme:

EN 374; EN 455; protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374