• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Paire de gants uvex phynomic airLite B ESD, Taille des gants: 11

Réf.: 094467 11
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    20,48 € / 1 Paire
  • De 10 Paire
    17,07 € / 1 Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété des gants: Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 18G
  • Propriété électrostatique: Testé ESD suivant EN 16350
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: C

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Compatibles écrans tactiles
Tricot technologique 18G
Propriété électrostatique Testé ESD suivant EN 16350
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
EN 388 3X42C
Matériau support Dyneema®Diamond, polyamide, élasthanne, carbone
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Paume
Domaine d’application Précision
Couleur bleu / anthracite
Taille des gants 11
Poids 56 g
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure C
Type de produit Gants anti-coupures

Identification et classification

Référence article 094467 11
EAN / GTIN 4048612064047
Réf. fabricant 6008411
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

uvex série phynomic airLite. Gants anti-coupures particulièrement légers avec ajustement ergonomique et très agréables à porter. Idéals pour les activités nécessitant une sensibilité et une précision élevées. Ils peuvent être utilisés aussi bien dans les zones ESD que dans les zones explosibles. Testés dermatologiquement (proDERM®) et exempts d'accélérateurs. Le revêtement aqua-polymère airLite garantit une respirabilité élevée.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n'isolent pas les mains de la tension électrique. Conviennent uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.