Paire de gants uvex profi pure HG, Taille des gants: 8

Réf.: 094266 8
Nouveau produit
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    6,73 € / 1 Paire
  • De 10 Paire
    5,61 € / 1 Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
1 126 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Norme: EN 407

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Matériau support Coton
Revêtement Polymère spécial Hydro-Grip
Variante de revêtement Revêtement complet
Domaine d’application Heavy Duty
Couleur bleu
Poids 93 g
Norme EN 407
Utilisation réutilisable
Type de produit Gants multi-usages

Identification et classification

Référence article 094266 8
EAN / GTIN 4048612106662
Réf. fabricant 6002308
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

uvex profi pure HG. Le revêtement polymère spécial innovant Hydro-Grip des gants étanches offre une meilleure préhension lors des travaux dans des zones humides. Le confort de port élevé est renforcé par l’ajustement ergonomique et la grande absorption d’humidité de la doublure en coton. Certifiés OEKO-TEX et résistants à la chaleur par contact jusqu’à 100 °C.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.