• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chaussures basses noires AIRBOARD REFLEX, S1P, Pointure EU: 42

Réf.: 092418 42
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S1P
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Textile

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série AIRBOARD
Sexe Homme
Classe de protection S1P
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Textile
Pointure UE 42
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Identification et classification

Référence article 092418 42
EAN / GTIN 8023796561922
Réf. fabricant 30620-002-42
Fabricant/personne responsable COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité AIRBOARD REFLEX au look sportif.
  • Tige en tissu réfléchissant respirant.
  • Intérieur 100% polyester, respirant, résistant à l’abrasion.
  • Semelle intérieure préformée, perforée, antistatique en mousse PU pour un soutien optimal.
  • Semelle extérieure PU/TPU.
  • Modèle sans métal.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Poids : Pointure 42 - 500g

Téléchargements et documents

Produits adaptés