Veste multinormes inhérente, jaune / bleu marine, Taille unisexe: XL

Réf.: 091680 XL
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition du tissu: 44 % modacrylique; 30% coton; 20% polyamide; 5% aramide; 1% de fibre spéciale
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 260
  • Lavage: Lavage industriel autorisé; 60 °C couleurs; Lavage industriel autorisé
  • Norme: EN CEI 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage; DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Composition du tissu 44 % modacrylique; 30% coton; 20% polyamide; 5% aramide; 1% de fibre spéciale
Grammage du matériau / densité du tissu 260 g/m2
Lavage Lavage industriel autorisé; 60 °C couleurs; Lavage industriel autorisé
Couleur jaune / bleu marine
Taille unisexe XL
Norme EN CEI 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
Vêtements suivant DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage; DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Type de produit Veste de signalisation

Identification et classification

Référence article 091680 XL
EAN / GTIN 7330509625958
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:

Vêtements multinormes innovants au design moderne. Haut facteur de protection et très agréables à porter. Grâce à des coupes modernes, des matières de qualité et une bonne finition, ils sont bien acceptés et présentent une longue durée de vie.
Veste multinormes inhérente en matière robuste à fermeture éclair simple invisible en plastique. L’avant de
la veste est plus court pour une liberté de mouvement maximale tandis que l’arrière est plus long pour une protection maximale.
  • Poches avant à rabat et bouton-pression.
  • Poche de poitrine à fermeture éclair cachée.
  • Passants pour attacher des appareils de mesure ou un micro.
  • Dos allongé.
  • Ourlet réglable par fermeture auto-agrippante.
  • Bandes réfléchissantes ignifuges à double couture.

Norme:

  • EN ISO 20471, réf. S classe 2, à partir de la réf. M, classe 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, APC1, ATPV - 11 cal/cm², ELIM - 10 cal/cm²
  • EN ISO 11611, classe 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.
  • EN ISO 13034 PB 6.