{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Sexe | Homme | |
| Composition du tissu | 99% polyester; 1% fibres de carbone | |
| Grammage du matériau / densité du tissu | 235 g/m2 | |
| Lavage | 95 °C couleurs | |
| Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques | |
| Couleur | anthracite | |
| Taille de confection DE | 56 | |
| Norme | EN 13034 | |
| Type de produit | Pantalons de protection contre les produits chimiques |
| Référence article | 091538 56 | |
| EAN / GTIN | 4063479232996 | |
| Réf. fabricant | 02006 50002 054 58-56 | |
| Fabricant/personne responsable | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |