Jeu de rouleau en papier standard Grand rouleau, 2 pièces (bleu), Type: W

Réf.: 089103 W
Fixer le prix 2 Unité (0,03 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
361 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 2 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ancienne désignation Tork 320
Feuille détachable 2×1000
Epaisseurs 2
Largeur 369 mm
Longueur 340 mm
Couleur bleu
Pour porte-rouleau/distributeur F1, W1
Type de produit Serviettes en papier

Identification et classification

Référence article 089103 W
EAN / GTIN 7322540345025
Réf. fabricant 128408
Fabricant/personne responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Description

Exécution:

Serviettes en papier standard Tork (320): pour travaux d'essuyage simples.
Large choix de chiffons spéciaux pour l’essuyage et le nettoyage. Chaque chiffon est conçu pour une tâche particulière. Le distributeur hygiénique adapté permet d’obtenir un système efficace.
L’utilisation d’un chiffon de nettoyage approprié permet d’absorber bien plus efficacement les liquides écoulés ou répandus ou de ramasser la saleté et la poussière. Découvrez la variété de produits Tork qui rendent votre environnement de travail plus propre, plus sûr et plus efficace. Tous les chiffons d’essuyage Tork sont certifiés FSC et EU Ecolabel.

Adapté(s) pour:

Porte-rouleaux de papier 089160 F1, 089160 W1.