Micromètre d'intérieur avec becs doubles, 5 - 55 mm

Réf.: 0884501
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 0884501
EAN / GTIN 4029713225018
Réf. fabricant 0884501
Article hors catalogue L40510 716
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 863-4
  • Lecture : 0,01 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Accouplement à friction avant
  • Faces de mesure cylindriques à revêtement carbure
  • Mâchoires de mesure des deux côtés (plages de mesure 5-30 mm, 30-55 mm)
  • Divisions des deux côtés

Description:

Micromètre intérieur avec becs à double face et graduation sur les deux faces. Les pièces de lecture sont chromées mat, lecture 0,01mm. Les surfaces de mesure sont dotées de HM. La force de mesure est contrôlée par un embrayage à friction. Emballage : caisse en bois

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 5 - 55
  • Limite d'erreur (mm) : 0,005 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 5 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm

Norme:

DIN 863