• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Robinet pour bidons GARANT GreenPlus, convient pour la taille du bidon: 20-30l

Réf.: 088010 20-30
Remise
5,52 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
892 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

convient pour la taille du bidon (l) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Durabilité GARANT GreenPlus
⌀ filetage intérieur 55,6 mm
⌀ filetage extérieur 60,5 mm
Pas de filetage 6 mm
Etanchéité EPE 300
Série GreenPlus
Type de produit Robinet de vidange

Identification et classification

Référence article 088010 20-30
EAN / GTIN 4062406581237
Réf. fabricant 088010 20-30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

De la même série "GreenPlus" Afficher tout