• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Film de recouvrement avec ruban textile, Largeur: 2,4m

Réf.: 087205 2,4
Prix par 1 Unité (0,22 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Unité
  • Etapes de la commande : 4 Unité
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 20 m
Largeur 2,4 m
Epaisseur film 9 µm
Matériau film Film HDPE
Type de ruban adhésif Ruban textile (caoutchouc naturel)
Utilisation sur surfaces rugueux, pour intérieur et extérieur
Utilisation type Intérieur et extérieur
Détachable sans résidus jusqu'à 21 j
Pour dérouleurs 087209
Type de produit Films de recouvrement

Identification et classification

Référence article 087205 2,4
EAN / GTIN 4013307351320
Réf. fabricant 580187001-329
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Exécution:

Combinaison de ruban adhésif et de film de recouvrement. Permet un collage avec arêtes vives et un recouvrement en une seule étape.
Avec ruban textile (caoutchouc naturel) pour surfaces rugueuses à l’intérieur et à l’extérieur. Détachable sans résidus jusqu’à 21 jours.