Pantalon avec poches sur les cuisses HARDWEAR Totana, Unisexe, Noir, Taille 90C60

Réf.: 08679-154-09 90C60
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
Référence article 08679-154-09 90C60
EAN / GTIN 5707209644299
Réf. fabricant 08679-154-09 90C60
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture prolongent la durée de vie du produit
  • Avec sa taille basse et sa taille ajustée, le tuyau suit tous les mouvements du corps
  • Jambes de pantalon à coupe ergonomique, en fonction des mouvements naturels du corps
  • Boucle de marteau réglable
  • pour une meilleure visibilité de l'environnement à l'aide d'effets réflexes

Caractéristique(s):

  • Coutures doubles et triples cousues sur les jambes et l'entrejambe
  • Taille basse et taille ajustée
  • Les pattes du pantalon sont de forme ergonomique
  • Boucles de ceinture
  • Fermeture éclair
  • Poches avant
  • Poches arrière, renforcées et avec rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Boucle de marteau, réglable
  • Poche cuisse avec renforts, poche pour téléphone cellulaire et rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Sac à bâtons de pouce, renforcé, avec un petit pochette à l'extérieur
  • Poche stylo
  • Coutures contrastées
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 260 g/m²
  • Structure du canevas.
  • Longueur du pas : 90 cm / 35 po
  • Tour de taille: Longueur de l'entrejambe: 90 cm / 35 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal