Aimant plat avec filetage intérieur, Néodyme, ⌀: 6mm

Réf.: 085924 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
483 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 5 N
6 mm
Hauteur 4,5 mm
Hauteur avec taraudage 11,5 mm
Matériau noyau magnétique Néodyme
Matériau surface galvanisé
Filetage M3
Manchon taraudé oui
Résistance max. à la température 80 °C
Poids 2,7 g
Type de produit Aimant plat

Identification et classification

Référence article 085924 6
EAN / GTIN 2050001737717
Réf. fabricant E770

Description

Exécution:

  • Thermorésistant jusqu'à 80 °C.
  • Surface galvanisée, noyau magnétique en néodyme.
  • Aimant plat blindé avec force d’attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Téléchargements et documents

Produits adaptés