{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Force d'attraction | 4 N | |
| ⌀ | 10 mm | |
| Hauteur | 4,5 mm | |
| Hauteur avec taraudage | 11,5 mm | |
| Matériau noyau magnétique | Ferrite | |
| Matériau surface | galvanisé | |
| Filetage | M3 mm | |
| Manchon taraudé | oui | |
| Résistance max. à la température | 120 °C | |
| Poids | 3 g | |
| Type de produit | Aimant plat |
| Référence article | 085915 10 | |
| EAN / GTIN | 2050000964985 | |
| Réf. fabricant | E860 |