Huile de coupe hautes performances épaisse, sans chlore DAR 50 Visco, Contenu: 0,3l

Réf.: 084220 0,3
Prix par 1 Unité (49,83 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
339 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (l) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Standard
Contenu 0,3 l
Couleur jaune clair
Point d'ébullition -44 °C
Température d'auto-inflammation 365 °C
Température de stockage 15 °C - 35 °C
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme
Type de produit Huile de coupe / Huile de polissage

Identification et classification

Référence article 084220 0,3
EAN / GTIN 2050000966149
Réf. fabricant 5508422300
Fabricant/personne responsable Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Description

Exécution:

Huile de coupe pour exigences maximales. Mélange avec des huiles de coupe entières (mais pas avec de l’huile soluble dans l’eau) non recommandé.
S’applique au pinceau, à la bombe aérosol, au vaporisateur ou à la burette.

Avantage(s):

Améliore la durée de vie de l’outil, la capacité de coupe et la qualité d’état de surface. Sans chlore − aucune formation de vapeurs toxiques, sans danger pour l’environnement.

Utilisation:

Universelle pour l’enlèvement de copeaux (fraisage, tournage, perçage, taraudage, alésage, brochage, sciage) et pour le formage. Indispensable pour le travail de matériaux à usinabilité difficile, comme les aciers inoxydables et réfractaires, les alliages de nickel, le titane et d’autres matériaux similaires. Idéale pour les métaux non ferreux.
Produit épais à base d’huile minérale convenant très bien au taraudage, bonne adhérence.