• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Ruban adhésif en aluminium, Largeur×longueur (mm×m): 38X50

Réf.: 083635 38X50
Prix par 1 Unité (0,92 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
148 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 431
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Aluminium
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,44 N/mm
Extensibilité 5 %
Résistance à la traction 3,38 N/mm
Particularité Résistant aux UV; résistant à l'humidité
Utilisation Masquer; Etanchéifier; Ourler; Isoler; Gainer
résiste à des températures jusqu'à -55 °C - 155 °C
Support présent non
Température de stockage 20 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 %
Durée de conservation minimum 24 mois
Couleur argent
Longueur 50 m
Largeur 38 mm
Epaisseur 0,09 mm
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 083635 38X50
EAN / GTIN 2050001661425
Réf. fabricant 7100039317
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Le ruban adhésif souple en aluminium convient pour la galvanisation, présente une forte réflexion à la chaleur et la lumière et résiste aux intempéries et aux produits chimiques.
Le ruban adhésif 3M™ 431 présente d'excellentes propriétés d'étanchéité grâce à une bonne protection contre l'humidité et peut être utilisé sans problème pour les applications de longue durée.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.