Colle bicomposante, Type: 9466

Réf.: 083372 9466
Prix par 1 Unité (744,00 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
157 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant LOCTITE 9466
Base chimique Résine époxy
Viscosité dynamique 35 000 mPas
Densité 1,1 g/cm3
Forme liquide
Temps de traitement 3 600 s
Température de traitement 15 °C - 25 °C
Plage de températures -55 °C - 120 °C
Maniabilité après 3 min
Utilisable après 1 440 min
Propriété solide
pour matériau Métal; Céramique; Plastique
Ecart maximal 5 mm
Résistance à la traction 32 N/mm2
Résistance à la traction et au cisaillement 37 N/mm2
Dureté suivant Shore A 60
Couleur jaunâtre
Contenance 50 g
Température de stockage 8 °C - 21 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Type de produit Colle bicomposante

Identification et classification

Référence article 083372 9466
EAN / GTIN 4058093009123
Réf. fabricant 1811327
Fabricant/personne responsable Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Description

Exécution:

Une colle bicomposant (colle à 2 composants) est constituée de deux composants (résine et durcisseur). Le mélange de ces composants engendre une réaction chimique qui crée une liaison permanente, stable et résistante.
Pour assemblages fixes et durables de divers matériaux comme le bois, les métaux, les plastiques durs et le verre. Résistance au cisaillement et au pelage élevées.
Colle universelle résistante, adhérence élevée sur tous les matériaux. Pour les applications nécessitant un traitement long et une résistance élevée.

Utilisation:

Utiliser les pistolets de dosage manuels 083373 réf. PISTOLE et les embouts mélangeurs 083376 réf. MIXER.