{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Exécution | Bombe aérosol | |
| Tête de pulvérisation | Standard | |
| Contenu | 0,265 l | |
| Couleur | jaune clair | |
| Point d'ébullition | -48 °C | |
| Point d'éclair | -104 °C | |
| Hydrosolubilité | émulsionnable | |
| Propriétés oxydantes | non | |
| Température de stockage | 15 °C - 50 °C | |
| Signalisation des substances dangereuses | GHS02: Flamme | |
| Type de produit | Dégrippant multi-usages / Huile universelle |
| Référence article | 083044 265 | |
| EAN / GTIN | 4017777219227 | |
| Réf. fabricant | 21730 | |
| Fabricant/personne responsable | BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 AHAM, Deutschland, www.ballistol.de |