Aspiration des fumées de brasage Easy Arm 2, Nombre de filtres/ bras: 2

Réf.: 082304 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,81 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de filtres/ bras Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume d’aspiration par bras 110 m2/h
Longueur totale 490 mm
Largeur totale 255 mm
Hauteur totale 470 mm
Poids 15 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Fréquence secteur 50 Hz - 60 Hz
Tension 100 V - 240 V
Puissance absorbée 80 W
Propriété électrostatique ZED/ESD
Type de produit Dispositif d'aspiration

Identification et classification

Référence article 082304 2
EAN / GTIN 4003008095333
Réf. fabricant 0CA10-002
Fabricant/personne responsable ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Description

Exécution:

Puissance d’aspiration élevée − puissance de filtration efficace − fonctionnement silencieux. Filtration de l’air sur 3 niveaux :
  • Pré-filtre pour poussières et grosses particules.
  • Filtre combiné pour microparticules.
  • Le filtre à charbon actif absorbe les gaz nocifs.

Le système est monté avec le support de table adapté. Pour les accessoires tels que les bras et buses d’aspiration, voir codes art. 082306082313 dans notre eShop.
La puissance d’aspiration est réglée individuellement sur le système par simple pression sur un bouton pour chaque bras d’aspiration.
Indicateur visuel et sonore de changement de filtre. Filtre identique pour EASY ARM 1 et EASY ARM 2. Interface de connexion des stations de soudage i-CON.