Aspiration des fumées de brasage Easy Arm 1, Nombre de filtres/ bras: 1

Réf.: 082303 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,81 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de filtres/ bras Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume d’aspiration par bras 110 m2/h
Longueur totale 255 mm
Largeur totale 255 mm
Hauteur totale 470 mm
Poids 7,5 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Fréquence secteur 50 Hz - 60 Hz
Tension 100 V - 240 V
Puissance absorbée 40 W
Propriété électrostatique ZED/ESD
Type de produit Dispositif d'aspiration

Identification et classification

Référence article 082303 1
EAN / GTIN 4003008095326
Réf. fabricant 0CA10-001
Fabricant/personne responsable ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Description

Exécution:

Puissance d’aspiration élevée − puissance de filtration efficace − fonctionnement silencieux. Filtration de l’air sur 3 niveaux :
  • Pré-filtre pour poussières et grosses particules.
  • Filtre combiné pour microparticules.
  • Le filtre à charbon actif absorbe les gaz nocifs.

Indicateur visuel et sonore de changement de filtre. Filtre identique pour EASY ARM 1 et EASY ARM 2. Interface de connexion des stations de soudage i-CON.
Le système est monté avec le support de table adapté. Pour les accessoires tels que les bras et buses d’aspiration, voir codes art. 082306082313 dans notre eShop.