Piles lithium-métal, Format international: LR3

Réf.: 081559 LR3
Fixer le prix 2 Unité (3,10 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
747 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Format international Fixer le prix 2 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 2
Composition chimique Lithium-Métal
Désignation de pile Micro, AAA
Format international LR3
Tension nominale 1,5 V
rechargeable non
Poids par unité 29 g
Type de produit Piles

Identification et classification

Référence article 081559 LR3
EAN / GTIN 4013674003747
Réf. fabricant 5021013
Fabricant/personne responsable Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Description

Exécution:

Piles de marque de haute qualité en lithium-métal avec capacité maximale et auto-décharge minimale. Durée d'utilisation de 10 ans (détecteurs de fumée, commandes, etc.).
Plage de températures: −40 °C à 60 °C.

Livraison:

2 pièces.