• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Lampe de poche à LED, noire avec piles, Type: 265

Réf.: 081533 265
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,13 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP X4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP X4
Flux lumineux 190 lm
Durée d'éclairage 20 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Format international LR20
Longueur totale 265 mm
⌀ tête 58 mm
Type de produit Lampes de poche

Identification et classification

Référence article 081533 265
EAN / GTIN 4045197606778
Réf. fabricant 081533 265
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lampe de poche à LED de haute qualité, durable et robuste en aluminium anodisé. Nouvelle technologie à LED offrant une puissance lumineuse exceptionnelle.
  • Dispositif de stabilisation.
  • Bouton revêtu de caoutchouc.

Avec tête de lampe focalisable.

Fonctionnement:

IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.

Livraison:

Avec pile 081557 LR20.