Lampe de poche à LED et UV avec batterie, Type: UV-LED

Réf.: 081518 UV-LED
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,03 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 471 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
Flux lumineux 450 lm
Flux lumineux niveau 2 300 lm
Flux lumineux niveau 3 120 lm
Durée d'éclairage 2 h - 8 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Longueur d'onde des rayons UV 395 nm
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2,6 Ah
Longueur totale 158 mm
⌀ tête 29 mm
Type de produit Lampes de poche

Identification et classification

Référence article 081518 UV-LED
EAN / GTIN 4045197967251
Réf. fabricant 081518 UV-LED
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lampe de poche à LED rechargeable en aluminium anodisé, avec batterie, LED à 3 niveaux, convertible en lumière UV, tête pivotante à 90° et pied magnétique. Nouvelle technologie à LED offrant une puissance lumineuse exceptionnelle.
  • Bouton revêtu de caoutchouc.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB-C.

Warning:

Utilisation normale
  • Lampe de poche à LED/UV sans fil.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Protection contre la poussière et les projections d’eau suivant IP 54.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne convient pas à une utilisation par des enfants.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à un contact direct avec de l’eau.
  • Ne plus utiliser après une chute ou un choc violent.
  • Ne pas remplacer l’ampoule.
  • Ne convient pas à une utilisation par des enfants.