• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Lampe de travail sans fil à LED, Type: MINIFORM

Réf.: 081516 MINIFORM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,03 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Zone ATEX aucune
Référence fabricant MINIFORM
Flux lumineux 200 lm
Flux lumineux niveau 2 100 lm
Durée d'éclairage 2,5 h
Durée d'éclairage niveau 2 5 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module LED
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 1,6 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Longueur totale 120 mm
Largeur totale 59 mm
Poids 138 g
Type de produit Lampes de travail

Identification et classification

Référence article 081516 MINIFORM
EAN / GTIN 5708997354049
Réf. fabricant 03.5404
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

Lampe de travail sans fil à LED haute performance avec une puissance lumineuse élevée, crochet de suspension pivotant et rabattable et puissant aimant adhésif.
Version Miniform avec dimensions compactes pratiques pour emporter la lampe (120×59×25 mm), clip ceinture, poignée ergonomique.
Technologie à LED COB hautes performances pour un éclairage extrêmement clair et homogène des surfaces avec deux niveaux de luminosité.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB.