Lampe frontale à LED avec batterie, Type: 300

Réf.: 081493 300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,07 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 029 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 100 lm - 300 lm
Durée d'éclairage 2 h - 6 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Longueur totale 78 mm
Largeur totale 47 mm
Poids 111 g
Type de produit Lampes frontales

Identification et classification

Référence article 081493 300
EAN / GTIN 4062406242480
Réf. fabricant 081493 300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lampe frontale à LED avec faisceau lumineux large pour un éclairage optimal de l'ensemble de la zone de travail. S'allume et s'éteint sans contact grâce à un système de capteur à 2 niveaux d'éclairage.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Protection contre la poussière et les projections d’eau suivant IP 65.
  • Protection contre les chocs suivant IK 07.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne convient pas à une utilisation par des enfants.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ne plus utiliser si le boîtier est endommagé.
  • Ne pas ouvrir le boîtier.
  • Ne pas remplacer l’ampoule.