Lampe de travail sans fil à LED EX, Type: NOVA-EXR

Réf.: 081462 NOVA-EXR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,13 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Zone ATEX Zone 21; Zone 1
Référence fabricant NOVA EX R
Flux lumineux 2 000 lm
Flux lumineux niveau 2 4 000 lm
Durée d'éclairage 2 h
Durée d'éclairage niveau 2 4 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Ampoule interchangeable non
Valeur CRI 80
Température de couleur 6 000 K
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 3,35 Ah
Tension de la batterie 21,6 V
Longueur totale 270 mm
Largeur totale 261 mm
Hauteur totale 130 mm
Poids 3 900 g
Type de produit Lampes de travail

Identification et classification

Référence article 081462 NOVA-EXR
EAN / GTIN 5708997356180
Réf. fabricant 03.5618
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

Lampe de travail antidéflagrante, testée suivant la directive ATEX en vigueur.
Eclairage extrêmement clair et très longue durée de vie.
Lampe de travail sans fil à LED EX puissante et robuste.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Norme:

Certification pour zone ATEX: Gaz 1 et 2, poussières 21 et 22.
Directive ATEX n° 2014/34/UE, homologation et certification CEI et IECEx.

Livraison:

Avec câble de charge de 5 m.

Attention:

Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB