Support magnétique noir, Type: H1

Réf.: 080263 H1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

65 mm
Matériau Plastique
Poids 250 g
Type de produit Support magnétique

Identification et classification

Référence article 080263 H1
EAN / GTIN 4062406622688
Réf. fabricant 080263 H1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les supports magnétiques avec une force de maintien élevée garantissent un lieu de travail sûr sans risques de trébuchement.
  • La surface de contact caoutchoutée résiste à l’huile et empêche toute rayure.
  • Deux zones utilisables séparément (par ex. pistolet à air comprimé et tuyau).

Adapté(s) pour:

Code art. 080125 réf. 100.