Soufflette AIR, Type: AIR

Réf.: 080122 AIR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,53 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 201 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pression de service max. 15 bar
Débit à 6 bars 330 l/min
Type de produit Pistolet

Identification et classification

Référence article 080122 AIR
EAN / GTIN 4062406270667
Réf. fabricant 080122 AIR
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Soufflette de haute qualité pour air comprimé avec une excellente poignée ergonomique, surface résistant aux rayures et résistance aux solvants pour une utilisation universelle. Utilisation aisée des buses interchangeables. La tête à fermeture rapide rotative est déverrouillée, maintien dans différentes positions d'encliquetage.

Livraison:

Soufflette avec raccord réf. 1/4 pouce acier, avec jeu de 7 buses 080124 réf. AIR.

Remarque(s):

Supports pour soufflette adaptés, voir codes art. 080260 réf. H1 et 955750.
Buses de rechange, voir code art. 080126.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour utilisation avec de l’air comprimé.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser avec des liquides, d’autres gaz ou des bouteilles d’air comprimé.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas diriger vers des personnes ou des animaux.
  • Ne pas dépasser la pression de service maximale admissible.
  • Ne pas plier ni comprimer le tuyau.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne convient pas à une utilisation par des enfants.