Tuyau spiralé 3/8 '' en nylon avec raccord, Longueur de tuyau utile: 5m

Réf.: 080058 5
Prix par 1 Unité (15,36 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
448 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau utile (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pression de service max. 10 bar
⌀ ext. tuyau 12 mm
⌀ int. tuyau 9 mm
Longueur de tuyau utile 5 m
Raccord du raccord rapide 3/8 pouce
Plage de températures -60 °C - 60 °C
Type de produit Tuyau

Identification et classification

Référence article 080058 5
EAN / GTIN 4067263151883
Réf. fabricant 080058 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tuyau flexible en nylon. Résistance aux chocs thermiques de -60 / +60 °C.

Livraison:

Avec 1 raccord rapide en laiton et 1 raccord fileté de chaque.